曜日別特売
SLH-002 シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm ヒロショウ 08163587

 

SLH-002 シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm ヒロショウ 08163587
SLH-002 シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm ヒロショウ 08163587
SLH-002 シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm ヒロショウ 08163587

シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08163587品番SLH-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シルキーライフ ホーロー両手鍋は、職人により手作りされた見た目にもお洒落なホーローミルクパンです。臭いが移りにくいホーロー加工で表面はガラス質で清潔・衛生的です。酸やアルカリに強く高い耐久性があります。

用途調理器具に。材質ホーロー質量(g)970サイズ(cm)18加工内面:ほうろう 外面:ほうろう寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×20×14満水容量(L)約2.2深さ(cm)約9
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする