イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176248
品番
BIS320
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合
【アイドラー軸型式】PID1511タイプ
歯数
20
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
5.5
寸法t(mm)
4.3
ベアリング
6202ZZ
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
11
寸法d1(mm)
32
チェーンNo.
35
寸法Dp(mm)
60.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
66