BG680UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA 椿本チエイン 08193118

BG680UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA 椿本チエイン 08193118
BG680UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA 椿本チエイン 08193118
BG680UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA 椿本チエイン 08193118

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)680
680
480
512
520
536
560
576
584
600
616
632
640
656
688
712
720
752
760
776
800
816
824
832
840
848
856
880
896
912
920
936
944
960
984
歯数85
85
100
102
103
104
105
106
107
110
112
114
115
117
118
120
123
60
64
65
67
70
72
73
75
77
79
80
82
86
89
90
94
95
97
内容量1本注文コード08193118品番BG680UP8M25-HA
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】304【最大値】408歯数85タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)680歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする