RS35-1B36TQ RS標準スプロケットRS35 椿本チエイン 08223117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS35-1B36TQ RS標準スプロケットRS35 椿本チエイン 08223117
RS35-1B36TQ RS標準スプロケットRS35 椿本チエイン 08223117
RS35-1B36TQ RS標準スプロケットRS35 椿本チエイン 08223117

RS標準スプロケットRS35

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
歯数36
36
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
38
40
45
48
54
60
70
75
軸穴径(Φmm)~32
内容量1個注文コード08223117品番RS35-1B36TQ
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

外径(Do)(Φmm)115ピッチ径(Dp)(Φmm)109.29ハブ径DH(mm)53下穴径d(Φmm)12.7ハブ長さL(mm)22種類スプロケットスプロケット形状B形歯数36歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)~32軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525タイプストロング品概略質量(kg)0.59溝径(Φmm)-ローラ径(Φmm)5.08
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08222891
2018-08-01
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できています。 後加工が必要無い点も良い。

対象商品 : 08222925
2014-04-07
用途: 電動飛行機のプロペラ駆動機構
有限会社オリンポス

信頼性の高いメーカーで、以前からここの部品を使っています。この商品も十分満足しています。シャンク部が汎用性の高い形状なので、好きな形に加工して使えるのがうれしい。
ただ、シャンク加工時にどうやって芯を出したまま旋盤に保持するか、そこが悩みどころです。

対象商品 : 08222873
2014-05-22
用途: 電車
神奈川県立平塚工科高校

しっかりできている。焼き入れ

対象商品 : 08222873
2013-04-25
用途: タケノコ皮むき器の制作

非常に滑らかでスムーズに回転していた。満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする