VitaCraft(ビタクラフト)
プロ ユキヒラ鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
20
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08224704
品番
142
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全面5層構造。さっと火を通したり、小回りのきくお鍋です。注ぎ口が2箇所について使いやすく、便利です。
用途
ビタクラフトから初のユキヒラ鍋。
材質
本体:ステンレスとアルミの全面5層構造。取手、つまみ:ステンレス
サイズ(cm)
20
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
質量(g)
886
直径×高さ(cm)
20.0×8.0