TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラック片面(棚板付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08427587
品番
UPR-3002
参考基準価格(税別)
¥114,920
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
65
設置方式
固定
タイプ
片面
トラスコ品番
501-5561
質量(kg)
36.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400