エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505017
品番
A-125
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
32(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
28
寸法L(mm)
45
寸法C1(Φmm)
56
寸法C2(Φmm)
50
寸法B(mm)
85
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
ボルト
A3
寸法n(mm)
4
寸法m(mm)
32
寸法t(mm)
3
ボルト抜きしろ(mm)
64
定格トルク(N・m)
24.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
寸法A(Φmm)
125
寸法a(Φmm)
14
質量(kg)
3.9
種類
フランジタイプ