エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505053
品番
A-200
参考基準価格(税別)
¥36,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
21
寸法D(Φmm)
56(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
56
寸法L(mm)
71
寸法C1(Φmm)
100
寸法C2(Φmm)
100
寸法B(mm)
145
寸法F1(mm)
22.4
寸法F2(mm)
22.4
ボルト
A4
寸法n(mm)
8
寸法m(mm)
41
寸法t(mm)
4
ボルト抜きしろ(mm)
85
定格トルク(N・m)
245
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
寸法A(Φmm)
200
寸法a(Φmm)
20
質量(kg)
15.7
種類
フランジタイプ