エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505062
品番
A-224
参考基準価格(税別)
¥43,520
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
21
寸法D(Φmm)
63(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
63
寸法L(mm)
80
寸法C1(Φmm)
112
寸法C2(Φmm)
112
寸法B(mm)
170
寸法F1(mm)
22.4
寸法F2(mm)
22.4
ボルト
A4
寸法n(mm)
8
寸法m(mm)
41
寸法t(mm)
4
ボルト抜きしろ(mm)
85
定格トルク(N・m)
392
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
寸法A(Φmm)
224
寸法a(Φmm)
20
質量(kg)
20.7
種類
フランジタイプ