エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505087
品番
A-280
参考基準価格(税別)
¥99,040
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
80(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
80
寸法L(mm)
100
寸法C1(Φmm)
140
寸法C2(Φmm)
140
寸法B(mm)
200
寸法F1(mm)
28
寸法F2(mm)
40
ボルト
A6
寸法n(mm)
8
寸法m(mm)
57
寸法t(mm)
4
ボルト抜きしろ(mm)
116
定格トルク(N・m)
980
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
寸法A(Φmm)
280
寸法a(Φmm)
28
質量(kg)
42
種類
フランジタイプ