エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505096
品番
A-315
参考基準価格(税別)
¥128,880
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
41
寸法D(Φmm)
90(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
90
寸法L(mm)
112
寸法C1(Φmm)
160
寸法C2(Φmm)
160
寸法B(mm)
236
寸法F1(mm)
28
寸法F2(mm)
40
ボルト
A6
寸法n(mm)
10
寸法m(mm)
57
寸法t(mm)
4
ボルト抜きしろ(mm)
116
定格トルク(N・m)
1570
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2050
寸法A(Φmm)
315
寸法a(Φmm)
28
質量(kg)
56
種類
フランジタイプ