A-355 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505105

 

A-355 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505105
A-355 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505105

フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)100(加工した場合の最大値)
内容量1個注文コード08505105品番A-355
参考基準価格(税別)¥179,240販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
下穴径(Φmm)60寸法D(Φmm)100(加工した場合の最大値)寸法D2(Φmm)100寸法L(mm)125寸法C1(Φmm)180寸法C2(Φmm)180寸法B(mm)260寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56ボルトA8寸法n(mm)8寸法m(mm)72寸法t(mm)5ボルト抜きしろ(mm)150定格トルク(N・m)2450最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法A(Φmm)355寸法a(Φmm)35.5質量(kg)86種類フランジタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08505035
2021-05-16
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

在庫確認・サイズ確認が分かり易くて良いのですが、出荷予定日よりかなり遅れて発送されました。
急いでいた商品なので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする