A-630 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505148 A-630 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505148

フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08505148 品番 A-630
参考基準価格(税別)¥607,160 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
下穴径(Φmm)95 寸法D(Φmm)160(加工した場合の最大値) 寸法D2(Φmm)160 寸法L(mm)180 寸法C1(Φmm)280 寸法C2(Φmm)280 寸法B(mm)530 寸法F1(mm)35.5 寸法F2(mm)56 ボルトA8 寸法n(mm)18 寸法m(mm)72 寸法t(mm)5 ボルト抜きしろ(mm)150 定格トルク(N・m)15700 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法A(Φmm)630 寸法a(Φmm)35.5 質量(kg)298 種類フランジタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08505035
2021-05-16
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

在庫確認・サイズ確認が分かり易くて良いのですが、出荷予定日よりかなり遅れて発送されました。
急いでいた商品なので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする