エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505367
品番
RA-160
参考基準価格(税別)
¥17,740
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
160
寸法B(mm)
115
寸法C(Φmm)
80
寸法F(mm)
18
寸法L(mm)
56
寸法a(Φmm)
14
寸法n(mm)
8
軸径D(Φmm)
45
許容トルク(N・m)
348
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
8.1
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
15
ボルト
RA2