プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード08526244 品番BPH-002T-P0.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ

適合
ハウジング:PHシリーズ
ベース付ポスト:PHシリーズ
手動圧着工具:YRM-240
抜き工具:EJ-PH
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
材質りん青銅 タイプ標準 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30〜24 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 電線抱合範囲(mm2)0.05〜0.22 適合プリント基板厚さ(mm)0.8〜1.6 電線被覆外径(mm)0.9〜1.5 仕様RoHS対応品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08526244 BPH-002T-P0.5S 34953204 BPH-002T-P0.5S プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 1セット(100個) 359 税込395 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
PHR-4に使用電線で線を必要としない箇所へダミーコンタクトとしている。
山口エンジニアリング株式会社 様 (製造業)

PHシリーズ「B4B-PH-SM4-TB」に於いて上記のPHR-4を使用、通常はコンタクト付き線材4本を使用しますが製品回路により2本の線材を使用する場合があります。そこで 空きの部分にダミーコンタクトとして挿入 ソケットの安定化を保持するようにしています。

対象商品:
34953204
2020-10-05
用途:
電子部品の試作
農・林・水産業

急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。

対象商品:
70826202
2019-09-05
用途:
基板への配線時に

最近の配線の狭ピッチ化に伴い、PHコネクタも必要になってきました。
現場に行って機器を見てびっくり!手持ちがない、という場合でも
すぐに届けて貰えるのは助かります。

対象商品:
34953204
2018-10-23
用途:
DCファンのケーブル処理
飲食業

DCファンのケーブルを短くするために購入。ハウジングは同時購入したJSTとの組み合わせなので
もちろん問題はありません。
圧着は、純正工具が一番だとは思いますが、個人使用ではとても購入できる金額ではないので、
手持ちの1.4mmで圧着しました。
いまいちな感じもしますが、一応導通は確保しました。

対象商品:
34953204
2017-11-08
用途:
装置のメンテナンス
サービス業

予定していたコネクタと形状が違ったため、急遽注文しましたが、翌日に入手できとても助かりました。

対象商品:
34953204
2020-06-28
用途:
無線機のコントロールケーブル
サービス業

爪の部分が長すぎるのが欠点です。いつもトリミングして使っています。

対象商品:
34953204
2015-03-20
用途:
試作、少量ロットのケーブル製作
シムテク有限会社 様

他の通販より少量で比較的安く入手できる。
開発試作品や少ロットの製品に使用できる

対象商品:
34953204
2018-04-02
用途:
機器の試作品

これのコピー品がヤ○オクや海外サイトなどで売られていますが、やっぱり日本製は違いますね。
接点は微小なバネ構造が必要で、長期に接触低抵抗を確保してくれるものですが、安価な物はバネ素材になっていないようで、振動や熱(雰囲気温度50℃程度)で半年くらいでダメになります。
まさかこんな小さい部品が原因で故障するとは思わず、原因追及に無駄な部品交換や日数を浪費してしまいました。
日圧にしてからは全く問題が起こっていません。
わずかな金額の差ですから、こういった物は日本製を使うことを強くお勧めします。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする