PHコネクター ベース付ポスト

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 極数4 注文コード08526445 品番B4B-PH-K-S(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など62種類から選べます 他の種類を見る

実装高さ7.5mm、厚さ4.5mm。内部配線の高密度化の要求に応えて開発した薄型、ロー・プロファイルの電線対プリント基板接続用の2.0mmピッチコネクタです。
小型設計:コンタクトピッチ2.0mm、組立実装高さ7.5mm、厚さ4.5mmの小型設計。高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
ボックス型ベース付ポスト:ベース付ポストは4面が壁面をもつ構造となっています。そのため相手方ハウジングの誤挿入を防止するとともに、はんだディップ時のフラックス上りを防止します。

仕様
クリンチ有り
RoHS対応品
適合
ハウジング:PHR-※
コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 極数4 定格電圧(V)100 AC・DC 寸法A(mm)6 耐電圧AC 800V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)32〜24 寸法B(mm)9.9 形態トップ型 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)0.8〜1.6 テープ寸法 F(mm)11.5 テープ寸法 W(mm)24 リール寸法 W1(mm)25.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08526445 B4B-PH-K-S(LF)(SN) 34952924 B4B-PH-K-S(LF)(SN) PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 1パック(10個) 159 税込175 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
自作電子基板に使用

JSTの特殊なPin数のコネクタが手軽に購入できるので大変重宝しています。

対象商品:
34952924
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
34952906
2021-11-10
用途:
ハーネス接続時

部品が無くて困っていました。早く入手できてた助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34953055
2021-08-19
用途:
電子工作

小型なので実装するのに重宝しています。個数が少ないのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34953055
2021-03-04
用途:
ロボコンで回路製作の際に利用しました。
教育・研究機関

XAコネクタを普段は利用しているのですが、回路面積の縮小のために使わせていただきました。特に使いにくいと言う点はなく、いいコネクタだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34952951
2020-11-03
用途:
基板に

JSTの希少なコネクタが小口でお安く買えるので不意に切らしたときにとても良いです。

対象商品:
34952906
2019-12-13
用途:
マイクロドローンのコネクタ
建設業・工事業

フライトコントローラーに付属するポストは、低品質のものが多いですが、こちらは正規の規格物であるため、安心して使用できます。特にピッグテール部分への換装による効果は顕著です。お試しください。

対象商品:
34952915
2020-01-27
用途:
電子機器の製作
その他業種

JSTの製品で安心なうえ、少量での購入ができ重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする