XAM2.0-36 アルミ長尺専用脚立 長谷川工業 08526622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ長尺専用脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
08526622
品番
XAM2.0-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,000

アルミ製長尺脚立の強力タイプです。
踏ざん踏面幅が55mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。
大型開き止め機構を採用しています。(XAM3.0-33、36を除く)新設計ロック機能で操作が簡単スピーディーです。
踏ざん踏面幅が55mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。

設置寸法・幅(mm)
950
設置寸法・奥行(mm)
2070
天板高さ(m)
3.49
収納寸法・幅(mm)
950
収納寸法・奥行(mm)
200
収納寸法・高さ(mm)
3660
質量(kg)
17.0
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
283×187
最大使用質量(kg)
130

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする