東京センサ
東京センサの 接続・省配線(制御機器)
東京センサの コネクタ・コネクタ付ケーブル
東京センサの センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
FSCコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
451-5137
注文コード
08545452
品番
CG1-210
参考基準価格(税別)
¥60,940
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
用途
マットスイッチ断線検知用コントローラ。
トラスコ品番
451-5137
幅(mm)
50
高さ(mm)
104
質量(g)
500
奥行(mm)
110
電源(V)
AC100〜240