中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08562233 品番 5219-06A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Nickel(Ni)
挿入力
15.70N(3.53lb)
(最大、1極あたり)
抜去力
6.67N(1.50lb)
(最小、1極あたり)
仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:3191-R1 種別基板用ヘッダー ピッチ(mm)6.7 極数6 定格電圧(V)600(最大) 寸法A(mm)21.6 耐電圧AC1500V/1分間 列数2 定格電流(A)9.0(最大) 寸法C(mm)15 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08562206
2024-05-08
用途:
基板装着
その他業種

脱着がもう少しやりやすければと思います。つめの形状など工夫があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする