中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数12 定格電流(A)5.0(最大) 注文コード08562574 品番1625-12R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数・定格電流・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
パネル取付用耳無
ELVおよびRoHS対応済み
適合
プラグ:1625-P
ターミナル:1561、1855
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107
挿入力
6.22N(1.40lb)
(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)
(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)
(最小、1極あたり)
トラスコ品番417-6286 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)3.68 極数12 定格電圧(V)250(最大) 寸法A(mm)16.1 耐電圧AC1500V/1分間 列数3 寸法F(mm)14.3 寸法D(mm)9.5 定格電流(A)5.0(最大) 寸法E(mm)- 寸法B(mm)11.04 寸法C(mm)19.8 寸法G(mm)20.19 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.52(.060") 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08562531
2018-03-18
用途:
純正部品との中継コネクターとして
ソノダ企画 様

純正部品が6pのコネクターがついていましたので、キャップタイヤ延長したくて、購入しましたが、商品が全く違いました。私のミスですが、10個単位の商品が無駄になりました、もう少し素人でもわかる商品説明はできませんか

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
08562477
2016-08-15
用途:
自動機の配線に利用。

10個単位で購入できるので在庫管理がらくです。

対象商品:
08562556
2016-05-15
用途:
門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

2人が参考にしています
対象商品:
08562452
2016-02-23
用途:
赤導儀に使用した。
建設業・工事業

可もなく不可もなし。

対象商品:
08562434
2015-05-19
用途:
中継用として使用
建設業・工事業

可もなく不可もありません。

対象商品:
08562531
2013-04-24
用途:
車内整備用

コンパクトで目的にぴったりでした。ただピンを差し込む時は極細のマイナスドライバーでピンのロック部を見ながら慎重に差し込まないと、きれいにロックできません(ゆがんだりする)。

1人が参考にしています
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
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする