産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可 104日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08595666 品番XN2D-4431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
0.08mm2(AWG28)〜0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
種類基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) 定格電圧(V)DC32 極数16 規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+75 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 基板寸法(mm)1.6±0.2 挿抜耐久(回)50 材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする