※画像は3Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サトーパーツの ナイロンコネクタ
コンセント・コネクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08626816
品番
CN-70-AJ-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
はんだ付け面には端子番号の表示があります
極数
4
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)
16
色(本体)
グレー
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
結線方法
はんだ