※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF110 メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014568 DMF110 メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014568 DMF110 メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014568

メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09014568 品番 DMF110
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキと電線管の接続に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別メカフレキ付属品 種類ストレートカップリング タイプE 呼び寸法(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)23.3 寸法L2(mm)14 ねじの呼びG16 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする