※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09014577
品番
DMF1101
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途
メカフレキと電線管の接続に使用します。
適合
薄鋼電線管用
種別
メカフレキ付属品
種類
ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)
10
寸法L1(mm)
20.5
寸法D1(mm)
27.5
寸法D2(mm)
23.3
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
C19
入数(個)
1