3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014595 DMP22CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014595 DMP22CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014595

パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09014595 品番 DMP22CGEM
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) 値下げ
279

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。

用途PF管相互の接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結カップリング 寸法L(mm)82.2 規格JIS C 8412 呼び22 寸法D(mm)41 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする