和平フレイズ
ストクック IH対応 ホーロークッキングポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレー
グリーン
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111360
品番
RB-3244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体/ほうろう用鋼板 アミ/鉄 蓋/強化ガラス シール蓋/ポリエチレン
厚さ(mm)
(底)0.8(はり底含む)
色
グレー
質量(g)
880
耐熱温度(℃)
シール蓋/60
耐冷温度(℃)
シール蓋/-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×18×15.5
満水容量(L)
2.2
内径(cm)
上部直径15.6×深さ10.5