和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応 フチ付き 卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
満水容量(L)
1.6
2.9
5.3
6.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111448
品番
RB-3196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL・マーブル) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×20×10.5
内寸(cm)
底直径14.5×深さ7.2
満水容量(L)
1.6