和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応 フチ付き 卓上鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
満水容量(L)
5.3
2.9
5.3
6.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111475
品番
RB-3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL・マーブル) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×31×13.5
内寸(cm)
底直径21×深さ9
満水容量(L)
5.3