スーパーピッチ5.5mm

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09207624 品番 SP-1520D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。

クリア 付属品仕切板6枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×149×39 内寸法(mm)190×126×H34 仕切りあり トラスコ品番487-4030 材質コーポリマー 質量(kg)0.192 高さ(mm)39 奥行(mm)149 仕切数(個)最大8 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×149×39 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×126×34 入数40 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)201×149×39 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×126×34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
Opeに使用する小さい部品の収納

細かい部品を大きさに合わせて収納するのにとても便利です。以前に使用していたものが古くなり、購入しました。同じものが見つかり良かったです。早速使用し、大変重宝しております。

1人が参考にしています
2025-04-12
用途:
ドリルビットの収納に

ドリルビットの仕分け収納に活躍中
前回24mm厚み購入で使い勝手も良く
ビットも増えたので今回少し厚めの34mm購入。
余裕もありピッチも細かいので満足しています。
耐久性も良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07337531
2023-09-20
用途:
小さな部品入れ
その他業種

積み重ねておいても手前に引けば容易に取り出せて重宝しています

対象商品:
09207615
2023-05-29
用途:
小径ねじの整理

仕切りの数も十分有り、ボックスが厚すぎない所が良いです。
底面の角隅部がRになっているため、小径ねじ等の取り出しが用意で便利な点も
良いと思います。

対象商品:
07337531
2023-01-08
用途:
ネジ類の仕訳
農・林・水産業

以前、1個買いました。木ネジとボルト、ナット類を
分けたいので同じものを買いました。
仕切り板で自由に区切れるので良いです。
フタのロックがきゃしゃなのでもう少しがっちりしてほしい。
ただし、ロック部分が出っ張るのはダメですが。

対象商品:
09207606
2022-06-12
用途:
実験器具(小物)の整理
国立大学法人長崎大学 様

中央で2つに区切って使っています。ケースと仕切り板は丈夫です。蓋とケースがぴったりですので,ひっくり返しても,中の小物が散乱しません。紙一枚程度の隙間があるため,メモ用紙を入れて蓋をして,仕分けに使っています。同じケースを4つ使っていますが,重ねて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09207642
2022-05-18
用途:
工具持ち運び
医療・福祉・介護関連業

普段KTCの工具を使っているのですが、ラチェットからソケット(8ー24)やその他入れられることができるので、昔から使用させて頂いております。
中身が工具なので、重量もあり、不意に落としてしまうことでケースが破損してしまう為、その度に購入しています。

2021-11-29
用途:
ネジ、ワッシャの保管

蓋がきちんとロックできるので落としたり傾けたりしても安心できる。傾けても中身がまざらない。
仕切板だけ別売があるので部品点数が多くなっても助かる。
仕切板の取付けがしっかりしていて細かい部品が隣に移動しにくい。

色々なパーツケースを使ってきましたがこれが一番です。
なお、薄いシムなどが仕切板の下から隣に移動するときはマステを貼り付けて防いでいます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする