標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番21U 注文コード09236647 品番3A2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は形状図番など41種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)44 de外径(Φmm)76.2 ピッチ径dp(mm)67.2 リムh(mm)15(0〜+2) ハブl(mm)30 ハブs1(mm)19 ハブs2(mm)25 リム幅w(mm)36 最大軸穴径d(Φmm)24 溝の形A 溝数2 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 質量(kg)0.82 タイプ21U 種類Vプーリー 下穴径(Φmm)- 最小軸穴径(mm)12 慣性モーメント(kg・m2)0.000512 形状図番21U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36170757
2021-09-13
用途:
作業機械のプーリーサイズ変更
sonica 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品:
09236647
2016-10-15
用途:
塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社 様

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注意書きに、「下穴は開いていません。」とありますが、どこの部分のことでしょうか?
回答:
下穴は、中心の部分となります。こちらの商品は、お客様が購入されてから、中心に軸穴を空ける加工をされる場合があるのですが、その軸穴加工のために、下穴が空けてあることがあります。こちらの商品はその下穴の加工がされていない商品となります。
2011-10-31

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする