用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-200〜250
精度(℃)±0.5(-100〜100、±1(その他)
メモリー容量39960
バッテリー容量(Ah)1.2
防塵防水性能IP40(本体)
サンプリング周期10〜64800秒
温度分解能(℃)0.1