HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374277
品番
HIF3GA-2.54SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
極数
2
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
ピッチ(mm)
2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)
AC200
耐電圧
650V(MAX)
列数
1(嵌合部)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
4.9×6.7×2.5
挿抜耐久
100回
接点部
金めっき
コンタクト形状
オス