HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
注文コード
09374557
品番
HR10A-7R-6P(73)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
質量(g)
3
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
極数
6
定格電圧(V)
AC100、DC140
寸法A(mm)
14
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
寸法F(mm)
6.3
寸法D(mm)
M8×0.5
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
10
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
寸法C(Φmm)
8.85
寸法B(Φmm)
11
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
シェルサイズ
7
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ