HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375214
品番
A2-20PA-2.54DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
仕上
金メッキ(ピンのコーティング)