DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 09375415 品番 DF11-26DS-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数26 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22〜26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする