HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
09375582
品番
DF1B-2022PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
仕様
バラ端子
種別
バラ端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
適合ケーブル
AWG:20〜22、被覆外径:1.2〜1.9mm
定格電圧 AC V
250
適合電線範囲 AWG(#)
20(Min.)、22(Max.)