DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 09375625 品番 DF1B-2S-2.5R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 極数2 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20〜24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする