HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09375652
品番
DF1B-4S-2.5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂/UL94V-0
色
白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
AWG#20〜24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装