パーツケース B-50

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09450393 品番 B-50-GG
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。
ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。
ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。

質量(g)900 トラスコ品番354-3137 仕切板内箱G×4(最大33) 仕切数(個)内箱G×4(最大36) 用途小物部品の収納に。 ブルー/クリア 高さ(mm)46 奥行(mm)220 仕切りあり 材質(フタ)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09450393
2021-12-14
用途:
製作記事のための電子工作実験

よく使用する1/4Wカーボン抵抗器と積層セラミックキャパシターを抵抗値と容量別に保管しています。二段になっているため場所も取らず多くの部品を保管することができます。また、必要な値を即座に取り出すことができ、ストレスなく原稿を執筆することができています。蓋も丁度よいところで固定できるので便利です。

対象商品:
09450341
2021-08-27
用途:
部品の整理時

電子部品の保管に使用してます。部品のサイズに合わせたスペースが作れるので重宝してます。

対象商品:
09450393
2020-06-26
用途:
ボルト、ナットなどネジ類の寸法別保管
ナカエデザインズ 様 (サービス業)

長年愛用している。数少ないが類似品などの保管に的している。これより大きめの物はリングスターなど材質がやわらかい、マス目が大き目のと、使い分けている。

対象商品:
09450393
2020-01-29
用途:
小型ネジ、0.1mm刻みシムの区分保管
建設業・工事業

小物で大量に区分しての保管に最良です。
極小部品が仕切を抜けることもありませんし、アクリルの蓋は透明度が高く使いやすいです。

対象商品:
09450375
2018-12-17
用途:
ねじ類のパーツ保管
運輸・通信業

永年実績のあるメーカーの製品で品質がよく、収容もコンパクトながら十分にあり、特に小部品類の保管に便利です。

対象商品:
09450393
2015-01-12
用途:
電子パーツの整理

趣味の電子工作で使用するコンデンサや抵抗の整理用として購入しました。
これまでは100均の適当なケースを使用してきましたが、特に抵抗を収納するケースがなかなか見つからず困っておりました。

そこで商品レビューなどを参考にこの商品を購入しましたが、結果的に大満足です。多少雑に扱っても仕切りを越えて混ざることはないでしょう。
価格的には決して安くはないと思いましたが、価格に見合う商品といえるかと思います。

購入の際、抵抗(本体約Φ2*6、リード線含む全長58o)がうまく収まるか不安でしたが、仕切りを2つおきに配置することで横向きに抵抗がぴったり収まります。
なのでB-50-GGひとつで抵抗が(12区切*4箱)48種類収納できています。ただし深さ的に1種類あたり多くは入りません。(100本は入るかと思います)

2人が参考にしています
対象商品:
09450393
2014-09-02
用途:
あらゆるパーツの小分け

細かいパーツをたくさん分類して保存するには現時点で自分の中では最高のモノです。いろいろな用途に10個以上は使っています。
仕切りを自由にアレンジできる使い勝手はとても良いです。フタのロックやフタの開き角度を変えられる点など、前モデルからの変更に熟成を感じさせます。
モデルチェンジして仕切りが落ちにくくなった点は良いですが、逆にはめにくくなりました。落ちにくさと、はめやすさの両立を望みたいです。
また、トレイの真ん中の列の両端に持ち手があり、その列だけ長さが短くなっていて端っこに仕切りがはめられません。持ち手の上にラベルが貼れるようになっていますが、長さが犠牲になったとしても、ここにも仕切りが挿せた方が汎用性は高いと思います。
あとは色が惜しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09450341
2014-09-17
用途:
細かいネジやパーツの仕分け、保管

欠番になってしまったB−40の代替として購入。
仕切り板は、ロック機構が付いて大幅に使いやすくなったが、
天板のロックはプラスチックのテンションを利用した方式になってしまったので、
取り外しがしにくくなってしまったように感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする