画像準備中

RS PRO Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09458858 品番485-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。
複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A

仕様
オス/メス = メス
コンタクト材質 = 銅合金
結線方法 = はんだ
最大接触抵抗 = 2.7mΩ
定格電流 = 2A
長さ = 18.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする