4R-80 サーモデマンド4点表示タイプ ブライト標識 09603894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4R-80 サーモデマンド4点表示タイプ ブライト標識 09603894
4R-80 サーモデマンド4点表示タイプ ブライト標識 09603894

サーモデマンド4点表示タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
変色温度(℃)80-90-100-110
内容量1箱(20枚)注文コード09603894品番4R-80
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

温度管理用示温ラベル 四点表示タイプ
融点の異なる四つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)80-90-100-110変色示温部/80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍仕様四点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5精度(℃)±2外径(mm)15×40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする