RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 DisplayPort

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09647718 品番229-9979
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。
RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。
プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。
このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。
この USB C-DisplayPort ケーブルは双方向のため、 USB C コネクタ又は DiplayPort コネクタをソースに接続したり、画面やモニタに接続したりできます。
コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。
注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単な双方向ケーブル コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。
このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。
このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。
オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = USB C
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
DisplayPortバージョン = 1.2
長さ = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする