RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 同軸コネクタ
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09793720
品番
282-6925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ