RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09848557品番665-9620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極数 = 15
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = PCBマウント
結線方法 = ねじ端子
はんだ不要 VGA モジュール. 必要に応じて、はんだ不要の VGA モジュールを独自の機器又はプレートに取り付けることができます HD 15 極メス D タイプ及び背面ねじ止め端子を備えており、現場ですばやく簡単に取り付けられます

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする