バイメタル地温計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09895138 品番1408-00
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防滴構造です。

測定範囲(℃)0〜60 寸法(mm)45×4×150 用途園芸・家庭菜園用 トラスコ品番805-1071 質量(g)約24 精度1 感温部(mm)150 測定対象地温 ケース外径(Φmm)45 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※センサパイプ先端から95mm以上 地中に差し込んで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09895138
2022-04-13
用途:
水稲苗の温度管理
農・林・水産業

昔、育苗器で使用していたバイメタルの温度計と比較しましたが、どちらもほぼ同じ温度を示していたのでどちらも使用に耐えられるものと考えます。

対象商品:
09895138
2022-03-21
用途:
堆肥や土壌温度の計測

堆肥用の長いものの値段は急に跳ね上がります。土壌にはちょうど良いです。

対象商品:
09895138
2016-04-26
用途:
農園の地温測定

土づくりの試験をしているので、複数の個所を比較測定するために2本購入しました。軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする