曜日別特売
F-70 サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業 09895682

サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード09895682品番F-70
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)70トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色白→赤橙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする