興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09912717
品番
KCTN-05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
850-2184
材質
難燃性ポリプロピレン(自己消火性)
色
ブラック
タイプ
スモールボックスタイプ
内径(Φmm)
5.1
寸法t(mm)
0.2
外径(Φmm)
7.6
使用温度(℃)
-20〜60
寸法p(mm)
2.5
特性
軽量、耐衝撃性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません