※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-12 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912832 KS-12 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912832

スパイラルチューブ KSシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09912832 品番 KS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

内径(Φmm)12 外径(Φmm)14 長さ(m)50 ナチュラル(乳白色) 質量(g)2350 トラスコ品番850-2206 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09913015
2018-09-03
用途:
ケーブルの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

品物はよいが納期が長すぎる為もう短縮化をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする