KS-20 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912866 KS-20 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912866

スパイラルチューブ KSシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09912866 品番 KS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

内径(Φmm)20 外径(Φmm)22.8 長さ(m)25 ナチュラル(乳白色) 質量(g)2830 トラスコ品番850-2212 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20〜60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09913015
2018-09-03
用途:
ケーブルの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

品物はよいが納期が長すぎる為もう短縮化をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする