70のノアで使用しています。
オイル交換後はエンジンが明らかにスムーズになります。
燃費も1~2㎞上がって結構びっくりしました。
普段からこちらを利用しています。
愛車が古いためオイルの減りなどマメにチェックしますが、万一足りない時にどこでも売っており、入手し易く比較的安価なので助かります。
以前、フォークオイルを買った時もそうですが、缶物はことごとく潰れています。今回のオイル缶に関しては、どうやったらこんなに変形するのかと思われる程の潰れようです。ぶん投げているのでしょうか?今回は、ギアオイルやブレーキオイルも注文しましたが、全て潰れて変形していました。中身に影響は無いものの、気持ちのいいものではありません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
CB1100のオイル交換に使用。空冷大排気量のバイクなので、オイルにも性能が必要と思い価格とのバランスの良さで選びました。とても回転が滑らかになり、性能としては十分か。。
後はも少し10%ほど安ければいうことないです。